• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barriera di sicurezza per scale a piattaforma

Codice art.: 50124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50124
EAN / GTIN 4031405501249
Codice del produttore 050124
Numero-L L90110 585

Descrizione

Descrizione:

  • Aumenta la sicurezza sulla piattaforma e fornisce protezione contro le cadute in salita
  • Struttura in alluminio stabile e autorientrante con manico a due lati
  • Dimensioni LxA: 640 x 600 mm
  • Non combinabile con il design della ringhiera collegabile

Proprietà:

  • Larghezza: 640 mm
  • Altezza: 600 mm
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Materiale: Alluminio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello