• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Corrimano per scale a piattaforma accessibili da un lato, 3 gradini

Codice art.: 50114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Corrimano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50114
EAN / GTIN 4031405501140
Codice del produttore 050114
Numero-L L90110 977

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a podio può essere camminato su un lato
  • Per l'auto-assemblaggio sul lato sinistro o destro della salita

Proprietà:

  • Larghezza: 649 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 1040 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello