SLS SHORT NOSE LOCK GRIP PLIER 500

Codice art.: 500ASLS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Codice del produttore 500ASLS
Numero-L L60130 7921

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Ganascia scanalata regolabile in 4 direzioni
  • Ganascia larga 17 mm
  • Ganascia superiore con una scanalatura fresata per contenere tubi di piccolo diametro
  • Cromata.

Proprietà:

  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello