Piattaforma di lavoro, accesso su due lati, alluminio ondulato, 2x4 gradini

Codice art.: 50061
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Accessibilità beidseitig
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50061
EAN / GTIN 4031405500617
Codice del produttore 050061
Numero-L L90110 679

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • i gradini profondi 200 mm forniscono un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 400 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 240 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza area base: 640 mm
  • Lunghezza area base: 1500 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza carreggiata superiore: 410 mm
  • Profondità battistrada superiore: 300 mm
  • Altezza piattaforma 970 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 2x4 gradini

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello