{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2299-1 | |
Tipologia di calibro | Calibro non passa | |
Qualità | 6 | |
Campo di tolleranza | e | |
Classe di tolleranza | 6e | |
Tipo di filettatura | M | |
Filettatura | M27 | |
Tipo di prodotto | Calibro filettato ad anello non passa |
Codice articolo | 500560 | |
EAN / GTIN | 4046122205622 | |
Codice del produttore | 500560 | |
Numero-L | L40130 2964 |