Chiave dinamometrica MANOSKOP® con comparatore e attacco per utensili a innesto

Codice art.: 50030080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50030080
EAN / GTIN 4018754104581
Codice del produttore 50030080
Numero-L L60010 960

Descrizione

Descrizione:

· Indicatore · supporto per utensili a innesto intercambiabili · con adattatore a innesto n. e 14 x 18 mm utilizzabile (max. 650 Nm) comparatore drag-pointer doppia scala Nm / ft lb quadrante in lamina speciale giallo chiaro luminescente per un chiaro riconoscimento del display anche in condizioni di scarsa visibilità maniglia con compensazione della forza integrata elemento di misura del meccanismo come Piastra di piegatura nell'impugnatura · con protezione da sovraccarico · Serraggio a sinistra ruotando la chiave dinamometrica · Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio · con certificato · Consegna in un sacchetto di tessuto · Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 24 mm
  • Lunghezza [mm]: 1048 mm
  • LF: 1050 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Campo di misura ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Campo di misura N-m: 160-800 N·m
  • Valore nominale N-m: 800 N·m
  • Divisione della scala [E1]: 10 N·m
  • Divisione della scala [E2]: 10 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
  • Peso: 2300 g
  • Larghezza mm (b): 28 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello