{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2299-1 | |
Tipologia di calibro | Calibro non passa | |
Qualità | 6 | |
Campo di tolleranza | g | |
Classe di tolleranza | 6 g | |
Tipo di filettatura | M | |
Filettatura | M132 | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Calibro filettato ad anello non passa |
Codice articolo | 500275 | |
EAN / GTIN | 4046122201204 | |
Codice del produttore | 500275 | |
Numero-L | L40130 3911 |