AR M 11x0,75 6g LH

Codice art.: 500210
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
  • Normativa: DIN 2299-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Normativa DIN 2299-1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M11
Passo della filettatura 0,75 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500210
EAN / GTIN 4046122199983
Codice del produttore 500210
Numero-L L40130 4612

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli di scarto filettati NON PASA / AR M 11x0,75 tolleranza 6g LH

NO PASA calibro ad anello per filetti
Dimensioni secondo DIN 2299-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello