Piattaforma di lavoro mobile, larghezza del passo 800 mm, alluminio nervato 4 gradini

Codice art.: 50017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Ruote si
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50017
EAN / GTIN 4031405500174
Codice del produttore 050017
Numero-L L90110 481

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura estremamente stabile realizzata con aste tubolari rettangolari
  • Profondità piattaforma: 460 mm
  • gradini profondi 240 mm
  • Espandibile in una griglia da 200 mm (su richiesta)
  • Due maniglie scorrevoli sono di serie
  • Due rulli di sollevamento Ø 125 mm per un facile movimento da un luogo all'altro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Inclinazione: 45°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 200 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2800 mm
  • Sovratesta: 1250 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 200 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 800 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
  • Larghezza gradino: 800 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello