{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di salita | 7.280 mm | |
Larghezza esterna | 520 mm | |
Altezza montante | 60 mm | |
Distanza dal muro | 200 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Coppie di scala | singolo | |
con protezione posteriore | si | |
Tipo di prodotto | Scale fisse |
Codice articolo | 500115 | |
EAN / GTIN | 4031405934269 | |
Codice del produttore | 500115 | |
Numero-L | L90110 555 |