Carrello in acciaio inox

Codice art.: 5001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5001
EAN / GTIN 4017976050010
Codice del produttore 5001
Numero-L L90080 287

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello in acciaio inox con barra di spinta tubolare in CNS (acciaio al nichel-cromo) e 2 ripiani imbutiti CS (acciaio al cromo) con bordo a tutto profilo, fondo fonoassorbente. Portata per ripiano 80 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, elastiche e di facile scorrimento, antitraccia. Mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 dei quali con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Ruote in acciaio inossidabile secondo DIN 18867 parte 8. Per evitare danni gravi angoli di protezione dei bordi e rulli deflettori. Consegna smontato, facile da montare.

Proprietà:

Portata totale (kg): 120
Altezza ripiani (mm): 230, 850
Lunghezza superficie utile (mm): 800
Larghezza superficie utile (mm): 500
Lunghezza totale (mm): 870
Larghezza totale (mm): 570
Altezza totale (mm): 950
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello