Gradini a rulli sintetici Sintetico RAL 7035 grigio chiaro

Codice art.: 50001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Ruote si
    Tipo di prodotto Sgabello mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 50001
    EAN / GTIN 4031405500013
    Codice del produttore 050001
    Numero-L L90110 455

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gradino a rullo realizzato in materiale PE stabile e riciclabile, stabilizzato ai raggi UV
    • Tre rulli a molla per un facile movimento
    • Abbassamento automatico sotto carico
    • Anello deflettore e freno integrato
    • Elevata stabilità grazie alla base antiscivolo
    • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
    • Carico massimo: 150 kg
    • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 2500 mm
    • Altezza di carico: 430 mm
    • Altezza senza carico: 440 mm
    • Materiale: Plastica
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Centro di Ø: 370 mm
    • Ø sopra: 300 mm
    • Ø di seguito: 450 mm
    • Numero di gradini/pioli: 2 livelli

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello