MARTOR SECUNORM 500 50000410 , 1 in scatola singola

Codice art.: 50000410.02
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50000410.02
EAN / GTIN 4002632800849
Codice del produttore 50000410.02
Numero-L L60170 756

Descrizione

Descrizione:

Il coltello di sicurezza. Con lama trapezoidale.
Oltre 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito standard in termini di sicurezza, robustezza ed ergonomia. Il suo successore ne mette uno in cima. Pertanto, il nuovo manico in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza e un lavoro più confortevole. Basti pensare alla nuova diapositiva, che è possibile utilizzare in modo flessibile da entrambi i lati. O la facile sostituzione della lama ora. Durante il taglio, la comprovata ritrazione automatica della lama protegge dai tagli.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • L'impugnatura ergonomica
    ″ergonomica″ può essere percepita ovunque con SECUNORM 500. Ad esempio, la nuova forma di impugnatura che si adatta perfettamente alla tua mano. O i dettagli, come l'estremità della lama piacevolmente arrotondata o l'impugnatura morbida antiscivolo sul cursore.

  • Il robusto manico in alluminio è progettato per le frequenze di taglio più elevate e per le applicazioni di taglio più impegnative. Come per il famoso predecessore, si ottiene un sistema completo con qualità utente estreme.
  • La valvola a saracinesca a due lati
    del vecchio SECUNORM PROFI poneva sempre la domanda: Con la mano destra o sinistra? Con il successore moderno, tutti possono ora tagliare in modo efficiente – e cambiare mano in modo flessibile a seconda della situazione lavorativa.
  • Senza utensili
    Sostituzione della lama senza utensili nel senso migliore: Il SECUNORM 500 è dotato di un pulsante di cambio lama intuitivo. Premere una volta per estrarre il portalama con la lama fissata saldamente.
  • La sostituzione è facilitata
    non appena si solleva il coperchio della lama, rimane nella posizione desiderata. La lama è quindi esposta e può essere facilmente rimossa dal lato smussato. Le vostre dita saranno felici.
  • Applicazione di taglio:
    Tagliare/coprire il cartone lateralmente
    tagliare il cartone aperto orizzontalmente tagliare il cartone
    aperto in alto tagliare il cartone aperto tagliare la parte superiore

    tagliare le pellicole o le pellicole elastiche
    aprire il nastro adesivo

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 2 lati
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 19 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, prodotti in busta, pellicola e rete di carta, filati, corde, Tessile, feltro, non tessuto
  • Applicazione di taglio: Tagliare/coprire il cartone lateralmente, tagliare il cartone orizzontalmente, tagliare il cartone aperto nella parte superiore, tagliare le finestre, tagliare le pellicole da avvolgere o stirare, aprire il nastro adesivo, tagliare fogli di tessuto, tagliare la schiuma sottile (5 mm)
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio
  • SoftGrip: Sì
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 5232,70
  • Lama opzionale: 5233.70, 610.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 852.42, 56.70, 5634,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello