MARTOR SECUNORM 500 500001 , 1 in scatola singola

Codice art.: 500001.17
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
    Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 500001.17
    EAN / GTIN 4002632802720
    Codice del produttore 500001.17
    Numero-L L60170 835

    Descrizione

    Descrizione:

    Il coltello di sicurezza. Con lama in ceramica.
    Oltre 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito standard in termini di sicurezza, robustezza ed ergonomia. Il suo successore ne mette uno in cima. Pertanto, il nuovo manico in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza e un lavoro più confortevole. Basti pensare al nuovo cursore a doppia faccia, alla lama in ceramica preassemblata o alla sostituzione senza sforzo della lama. Durante il taglio, la comprovata ritrazione automatica della lama protegge dai tagli.
    • Materiale di base:
      Alluminio
    • L'impugnatura ergonomica
      ″ergonomica″ può essere percepita ovunque con SECUNORM 500. Ad esempio, la nuova forma di impugnatura che si adatta perfettamente alla tua mano. O i dettagli, come l'estremità della lama piacevolmente arrotondata o l'impugnatura morbida antiscivolo sul cursore.

    • Il robusto manico in alluminio è progettato per le frequenze di taglio più elevate. Inoltre, il sottocarro multiuso è dotato di una lama in ceramica, caratterizzata dalla sua affilatura duratura.
    • La valvola a saracinesca a due lati
      del vecchio SECUNORM PROFI poneva sempre la domanda: Con la mano destra o sinistra? Con il successore moderno, tutti possono ora tagliare in modo efficiente – e cambiare mano in modo flessibile a seconda della situazione lavorativa.
    • Senza utensili
      Sostituzione della lama senza utensili nel senso migliore: Il SECUNORM 500 è dotato di un pulsante di cambio lama intuitivo. Premere una volta per estrarre il portalama con la lama fissata saldamente.
    • La sostituzione è facilitata
      non appena si solleva il coperchio della lama, rimane nella posizione desiderata. La lama è quindi esposta e può essere facilmente rimossa dal lato smussato. Le vostre dita saranno felici.
    • Applicazione di taglio:
      Tagliare/coprire il cartone lateralmente
      tagliare il cartone aperto orizzontalmente tagliare il cartone
      aperto in alto tagliare il cartone aperto tagliare la parte superiore

      tagliare le pellicole o le pellicole elastiche
      aprire il nastro adesivo

    Proprietà:

    • Impugnatura: cursori su 2 lati
    • Manipolazione:mano destra e sinistra
    • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
    • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
    • Blocco trasporto: N.
    • Attivazione: Pollici
    • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
    • Profondità di taglio (riassunto): 17 mm
    • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, prodotti in busta, pellicola e rete di carta, filati, corde, Tessile, feltro, non tessuto
    • Applicazione di taglio: Tagliare/coprire il cartone lateralmente, tagliare il cartone orizzontalmente, tagliare il cartone aperto nella parte superiore, tagliare le finestre, tagliare le pellicole da avvolgere o stirare, aprire il nastro adesivo, tagliare fogli di tessuto, tagliare la schiuma sottile (5 mm)
    • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
    • Staffa/occhiello: Sì
    • Graffio del nastro: No
    • Materiale di base: Alluminio
    • SoftGrip: Sì
    • Metallo rilevabile: N.
    • Lama montata: 1765232,25
    • Lama opzionale: 65232.70, 165232.70, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634,70
    • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
    • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
    • Lama montata in acciaio inox (coltello): Protezione antiruggine e acido
    • Lame di ricambio sotto controllo: N.
    • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
    • Sostituzione lama bloccabile: N.
    • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello