Calibro digitale ABS CoolantProof IP67, In / Met, 0-8 ″, rullo di trascinamento, superfici di misurazione in metallo duro AD / ID

Codice art.: 500-734-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-734-20
EAN / GTIN 4946368694191
Codice del produttore 500-734-20
Numero-L L40010 13076

Descrizione

Descrizione:

Con queste robuste pinze con superfici di misura con punta in metallo duro, è possibile eseguire misurazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Il calibro ABSOLUTE Digimatic IP67 offre i seguenti vantaggi: Altissima resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP67) Ciò consente l'uso in situazioni di lavorazione che richiedono raffreddamento e lubrificanti. A tenuta di polvere secondo DIN EN60529. Resiste all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Durata della batteria eccezionalmente lunga.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 8
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello