Descrizione:
Con queste robuste pinze con superfici di misura con punta in metallo duro, è possibile eseguire misurazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Il calibro ABSOLUTE Digimatic IP67 offre i seguenti vantaggi: Altissima resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP67) Ciò consente l'uso in situazioni di lavorazione che richiedono raffreddamento e lubrificanti. A tenuta di polvere secondo DIN EN60529. Resiste all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Durata della batteria eccezionalmente lunga.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale