Pinza digitale in ABS CoolantProof IP67, 0-200 mm, Digimatic, rullo di trascinamento

Codice art.: 500-713-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-713-20
EAN / GTIN 4946368693996
Codice del produttore 500-713-20
Numero-L L40010 12427

Descrizione

Descrizione:

Con questi robusti calibri ABSOLUTE Digimatic IP67 è possibile eseguire misurazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Le pinze offrono i seguenti vantaggi: Altissima resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP67) Ciò consente l'utilizzo in situazioni di lavorazione che contengono refrigeranti e lubrificanti. A tenuta di polvere secondo DIN EN60529. Resiste all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Durata della batteria eccezionalmente lunga.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, incl. 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello