Descrizione:
I robusti calibri IP67 ABSOLUTE Digimatic consentono misurazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Le pinze offrono i seguenti vantaggi: Elevata resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP67) Adatto per l'uso in situazioni di lavorazione, i refrigeranti e i lubrificanti contengono a tenuta di polvere secondo DIN EN60529. Resiste all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni Nessuna nuova regolazione del punto di riferimento alla riaccensione (scala ABS) Durata della batteria straordinariamente lunga
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, incl. 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale