Calibro digitale in ABS, pollici / metrico, 0-18

Codice art.: 500-505-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-505-10
EAN / GTIN 4946368090559
Codice del produttore 500-505-10
Numero-L L40010 8700

Descrizione

Descrizione:

Il calibro ABSOLUTE Digimatic per ampi campi di misura offre i seguenti vantaggi: Costruzione molto robusta per ampi campi di misura Il sistema ABSOLUTE consente risultati di misura estremamente precisi Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole della slitta Altezza cifre: 10 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 18
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20.000 ore.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello