Messschieber digitale in ABS, 0-1000 mm, Digimatic

Codice art.: 500-502-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-502-10
EAN / GTIN 4946368090535
Codice del produttore 500-502-10
Numero-L L40010 287

Descrizione

Descrizione:

Il calibro ABSOLUTE Digimatic per ampi campi di misura offre i seguenti vantaggi: Costruzione molto robusta per ampi campi di misura Il sistema ABSOLUTE consente risultati di misura estremamente precisi Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole della slitta Altezza cifre: 10 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1000
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,07 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20.000 ore.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello