Descrizione:
Questo calibro Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questo calibro è più robusto contro lo sporco sulla barra di misurazione durante la misurazione. ASSOLUTO) non richiede ulteriori impostazioni di la posizione zero dopo la riaccensione e convince con velocità di marcia illimitata.Durata della batteria straordinariamente lunga
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 200
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale