Calibro digitale AOS ABS, superfici di misurazione in metallo duro AD/ID, 0-150 mm, asta di misurazione della profondità, uscita dati

Codice art.: 500-234-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-234-30
EAN / GTIN 4946368667898
Codice del produttore 500-234-30
Numero-L L40010 9642

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questo calibro è più robusto contro lo sporco sulla barra di misurazione durante la misurazione. ASSOLUTO) non richiede ulteriori impostazioni di la posizione zero dopo la riaccensione e convince con velocità di marcia illimitata.Durata della batteria straordinariamente lunga

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello