Descrizione:
Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Riga magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala in ABS magnetico-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con velocità di marcia illimitata
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola che include la batteria
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale