Calibro a corsoio digitale ABS AOS, pollici / metrico, 0-6

Codice art.: 500-191-30
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500-191-30
EAN / GTIN 4946368667782
Codice del produttore 500-191-30
Numero-L L40010 10566
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala ABS magnetica-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata

Proprietà:

Accuratezza: ±0,001″.
Campo di misura: 0 - 6″

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello