Descrizione:
Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala ABS magnetica-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata
Proprietà:
Display: LCD, altezza caratteri 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Descrizione: Funzioni: Origine, impostazione ZERO, ON/OFF
Consegnato: In una valigetta, compresa 1 batteria SR-44