Descrizione:
Questa pinza Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questa pinza è più robusta contro lo sporco sul binario di misurazione durante la misurazione Superfici di guida di alta qualità per superfici lisce, stabili e confortevoli movimento di scorrimento Display ad alto contrasto con scala ABS (ABSOLUTE) con altezza cifre 9 mm non necessita di ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e colpisce per la sua velocità di marcia illimitata.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 8
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale