Calibro digitale AOS in ABS, carburo AD, 0-8 ″, Digimatic, rullo di trascinamento

Codice art.: 500-176-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-176-30
EAN / GTIN 4946368668079
Codice del produttore 500-176-30
Numero-L L40010 11727

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questa pinza è più robusta contro lo sporco sul binario di misurazione durante la misurazione Superfici di guida di alta qualità per superfici lisce, stabili e confortevoli movimento di scorrimento Display ad alto contrasto con scala ABS (ABSOLUTE) con altezza cifre 9 mm non necessita di ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e colpisce per la sua velocità di marcia illimitata.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 8
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello