Pinza ABS 4 ″, 0-4 ″, Digimatic, profondimetro tondo, rullo

Codice art.: 500-170-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-170-30
EAN / GTIN 4946368667935
Codice del produttore 500-170-30
Numero-L L40010 12549

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala ABS magnetica-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata

Proprietà:

Display: LCD, altezza caratteri 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Descrizione: Funzioni: Origine, impostazione ZERO, ON/OFF
Consegnato: In una valigetta, compresa 1 batteria SR-44