• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro digitale ABS AOS, superfici di misura in metallo duro AD/ID, pollici/metrico, 0-12″, rullo motore, uscita dati

Codice art.: 500-168-30
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-168-30
EAN / GTIN 4946368728421
Codice del produttore 500-168-30
Numero-L L40010 13325

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questo calibro è più robusto contro lo sporco sulla barra di misurazione durante la misurazione. ASSOLUTO) non richiede ulteriori impostazioni di la posizione zero dopo la riaccensione e convince con velocità di marcia illimitata.Durata della batteria straordinariamente lunga

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 12
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0015″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello