Calibro digitale AOS ABS, metallo duro AD / ID, pollici / metrico, 0-8 ″, rullo di trasmissione

Codice art.: 500-164-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 500-164-30
    EAN / GTIN 4946368667829
    Codice del produttore 500-164-30
    Numero-L L40010 9437

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa pinza Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questa pinza è più robusta contro lo sporco sul binario di misurazione durante la misurazione Superfici di guida di alta qualità per superfici lisce, stabili e confortevoli movimento di scorrimento Display ad alto contrasto con scala ABS (ABSOLUTE) con altezza cifre 9 mm non necessita di ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e colpisce per la sua velocità di marcia illimitata.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 8
    Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″.
    Ripetibilità: 0,0005″.
    Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
    ON/OFF: Sì
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
    Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
    Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello