• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE PERCUSSIONE POLIG 30MM

Codice art.: 50.30SR
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50.30SR
EAN / GTIN 3148518649254
Codice del produttore 50.30SR
Numero-L L60130 7161

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 475

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello