• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 50 01 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50 01 250
EAN / GTIN 4003773035312
Codice del produttore 50 01 250
Numero-L L70010 187

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione
  • apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
  • usura limitata e peso equilibrato
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 28 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello