{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Percorso massimo testina di misura L1 | 330 mm | |
Precisione di misura (20°) | 7 µm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza di misura effettiva L0 | 300 mm | |
Interasse fori L2 | 468 mm | |
Lunghezza complessiva L3 | 488 mm | |
Larghezza | 22 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Lunghezza cavo | 3,4 m | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Riga ottica |
Codice articolo | 499240 300 | |
Codice del produttore | 539-805 |