Giacca isolante Evolution S

Codice art.: 499219149935S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / gelb
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 499219149935S
    EAN / GTIN 7330509539460
    Codice del produttore 499219149935S
    Numero-L 091835 S

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    86% poliestere, 14% elastan, ripstop, stretch a 4 vie, idrorepellente, 150g/m²
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera

    Finitura
    Tasca con elastico
    Orlo inferiore regolabile con elastico

    Fodera
    Foderata calda, Thermore® ECODOWN
    Funzionalità
    Foderata, Trasporto dell'umidità ad alte prestazioni

    Descrizione:

    • Giacca isolante con un buon trasporto dell'umidità e con un'elasticità a quattro vie in tutti e tre gli strati della giacca
    • La fodera è calda, ma leggera e realizzata con bottiglie in PET riciclate
    • Il tessuto esterno è ripstop idrorepellente e antisporco
    • Per una vestibilità e un comfort ottimali, la giacca ha la schiena allungata e le braccia pre-curvate
    • Durante le temperature più fredde la nostra giacca isolante funziona perfettamente come secondo strato

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello