• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rugosimetro SJ310 SJ310

Codice art.: 499207 SJ310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 179,00 € /pz.
  • 100,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 360 µm
Grafico Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Standard di rugosità DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale 16 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Velocità del tastatore 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Alimentazione Alimentazione di rete
Stampante integrata
Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Codice del produttore 178-570-11D

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetri portatili indipendenti dall’alimentazione di rete per la determinazione della rugosità superficiale. Forza di misura 0,75 mN conforme alla normativa DIN / ISO. Unità di avanzamento separata per misure in spazi ridotti e montaggio su supporti. Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562). Protezione automatica del tastatore durante il trasporto. Funzione di taratura automatica e memoria integrata per le condizioni di misura.
  • Guida a menu semplicissima e intuitiva e chiara visualizzazione di risultati di misura e profili su display a colori da 5,7 pollici.
  • Funzione statistica e valutazione cromatica delle tolleranze.
  • Molti valori caratteristici internazionali comuni a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e MOTIF, nonché 16 lingue integrate.
  • Con una sola misurazione è possibile eseguire due diversi calcoli.
  • Misurazioni anche in punti di difficile accesso grazie all’avanzamento separato e alle misure sopratesta.
  • Funzione di taratura automatica / taratura del valore medio fino a 12 misurazioni multiple.
  • Memorizzazione fino a 10 condizioni di misura.
  • Output e documentazione rapidi di risultati di misura, grafici e condizioni di misura tramite stampante integrata.
  • Protezione con password personale.
  • Semplice backup dei dati di misura su scheda memoria SD.

Fornitura:

Incl. unità di avanzamento con tastatore, adattatore di rete, campione di riscontro e borsa di trasporto.
Inclusi 5 rotoli di carta termica n. art. 499050, 1 coppia di piedini di appoggio n. art. 499220 Dim. FUSS, pattino per pezzi piani e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, alimentatore di corrente e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Testina tastatrice per fori piccoli (a partire da 2,5 mm) n. art. 499210, pattino per pezzi piatti e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, piedini di appoggio (2 pezzi) n. art. 499220 Dim. FUSS, adattatore per il serraggio su misuratore di altezze n. art. 499220 Dim. H-ADAPT, supporto di misura in granito n. art. 499415, cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, stampante n. art. 498701.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Software di analisi gratis e altri adattatori e testine tastatrici disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello