• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB BOX

Codice art.: 498965 BOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
BOX
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Applicazione radio HID (Human Interface Device)
Tipo di prodotto Ricevitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 498965 BOX
EAN / GTIN 2050001670502
Codice del produttore HF-MS-T USB

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema Bobe consente di trasmettere senza cavi i dati misurati premendo un tasto sul PC.
Segnalatore acustico e LED integrati nel ricevitore per conferma della ricezione. È possibile ricevere fino a max. 99 trasmettitori.

Fornitura:

Incluso cavo USB.

Nota:

Al momento dell’ordine del trasmettitore e/o ricevitore indicare la frequenza desiderata. Frequenze disponibili: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello