Parka Invernale XXL

Codice art.: 498919879900XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Giacca invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 498919879900XXL
    EAN / GTIN 7330509642115
    Codice del produttore 498919879900XXL
    Numero-L L00980 5050

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Regolabile con coulisse in vita
    Collo foderato in pile, Collo alto
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda
    Finiture
    Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con polsino interno
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
    Tasche anteriori con patta, tasche laterali con cerniera e fodera in pile

    Fodera
    Fodera in trapunta con pile sul fondo

    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, foderato

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera nascosta in plastica a due vie

    Reflex
    Dettagli riflettenti su tasca sul petto, cappuccio e manica

    Rafforzamento
    Rafforzato su manica, schiena e fronte

    Descrizione:

    • Questo parka invernale ad alte prestazioni, impermeabile e antivento, con la sua fodera trapuntata, diventa un amico intimo nella stagione fredda
    • Collo extra-alto foderato in pile e tasche foderate in pile per la massima protezione contro il freddo
    • Il cappuccio rimovibile può essere regolato perfettamente per il massimo comfort
    • C'è un discreto bordo riflettente sulla parte anteriore, vita e maniche regolabili con chiusura a strappo e polsino interno con foro per il pollice
    • Certificato secondo la norma EN 342, indumenti protettivi contro il freddo combinati con pantaloni invernali 1810 e EN 343, indumenti protettivi contro le intemperie

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello