Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Regolabile con coulisse in vita
Collo foderato in pile, Collo alto
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda
Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con polsino interno
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Tasche anteriori con patta, tasche laterali con cerniera e fodera in pile
Fodera
Fodera in trapunta con pile sul fondo
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, foderato
Chiusura frontale
Robusta cerniera nascosta in plastica a due vie
Reflex
Dettagli riflettenti su tasca sul petto, cappuccio e manica
Rafforzamento
Rafforzato su manica, schiena e fronte
Descrizione:
- Questo parka invernale ad alte prestazioni, impermeabile e antivento, con la sua fodera trapuntata, diventa un amico intimo nella stagione fredda
- Collo extra-alto foderato in pile e tasche foderate in pile per la massima protezione contro il freddo
- Il cappuccio rimovibile può essere regolato perfettamente per il massimo comfort
- C'è un discreto bordo riflettente sulla parte anteriore, vita e maniche regolabili con chiusura a strappo e polsino interno con foro per il pollice
- Certificato secondo la norma EN 342, indumenti protettivi contro il freddo combinati con pantaloni invernali 1810 e EN 343, indumenti protettivi contro le intemperie
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810