Parka Invernale S

Codice art.: 498919879900S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 498919879900S
EAN / GTIN 7330509642092
Codice del produttore 498919879900S
Numero-L L00980 4986

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Regolabile con coulisse in vita
Collo foderato in pile, Collo alto
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda
Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con polsino interno
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Tasche anteriori con patta, tasche laterali con cerniera e fodera in pile

Fodera
Fodera in trapunta con pile sul fondo

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, foderato

Chiusura frontale
Robusta cerniera nascosta in plastica a due vie

Reflex
Dettagli riflettenti su tasca sul petto, cappuccio e manica

Rafforzamento
Rafforzato su manica, schiena e fronte

Descrizione:

  • Questo parka invernale ad alte prestazioni, impermeabile e antivento, con la sua fodera trapuntata, diventa un amico intimo nella stagione fredda
  • Collo extra-alto foderato in pile e tasche foderate in pile per la massima protezione contro il freddo
  • Il cappuccio rimovibile può essere regolato perfettamente per il massimo comfort
  • C'è un discreto bordo riflettente sulla parte anteriore, vita e maniche regolabili con chiusura a strappo e polsino interno con foro per il pollice
  • Certificato secondo la norma EN 342, indumenti protettivi contro il freddo combinati con pantaloni invernali 1810 e EN 343, indumenti protettivi contro le intemperie

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello