Giacca guscio XXL

Codice art.: 498819879900XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Giacca impermeabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 498819879900XXL
    EAN / GTIN 7330509483268
    Codice del produttore 498819879900XXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Collo foderato in pile
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
    Chiusura nella fodera per il trasferimento
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Fine manica con polsino interno
    Tasche
    Tasca interna con tasca per telefono, Tasca interna in rete
    Tasca interna per telefono
    Tasca interna per documenti
    Tasche sul petto con cerniera
    Tasche interne con cerniera e fodera in pile
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, Ventilazione sul retro

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento interna con pile

    Fodera
    Fodera in rete spazzolata

    Reflex
    Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e manica

    Descrizione:

    • Giacca shell pratica e adatta al movimento in un materiale elasticizzato liscio, morbido e silenzioso che offre un elevato comfort e una maggiore mobilità
    • La giacca è antivento e impermeabile con cuciture nastrate ed è inoltre dotata di dettagli riflettenti sapientemente posizionati per una maggiore visibilità
    • La fodera in rete spazzolata offre un'eccellente ventilazione e la membrana nel tessuto di superficie impedisce l'ingresso dell'umidità, consentendo di rimanere asciutti tutto il giorno
    • Certificata secondo la norma EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 4,4

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello