Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Fine manica con polsino interno
Tasche
Tasca interna con tasca per telefono, Tasca interna in rete
Tasca interna per telefono
Tasca interna per documenti
Tasche sul petto con cerniera
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, Ventilazione sul retro
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento interna con pile
Fodera
Fodera in rete spazzolata
Reflex
Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e manica
Descrizione:
- Giacca shell pratica e adatta al movimento in un materiale elasticizzato liscio, morbido e silenzioso che offre un elevato comfort e una maggiore mobilità
- La giacca è antivento e impermeabile con cuciture nastrate ed è inoltre dotata di dettagli riflettenti sapientemente posizionati per una maggiore visibilità
- La fodera in rete spazzolata offre un'eccellente ventilazione e la membrana nel tessuto di superficie impedisce l'ingresso dell'umidità, consentendo di rimanere asciutti tutto il giorno
- Certificata secondo la norma EN 343
Norma: