Giacca high vis M

Codice art.: 498719875396M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis orange / mittelgrau
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 498719875396M
    EAN / GTIN 7330509745175
    Codice del produttore 498719875396M

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Collo foderato in pile
    Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
    Chiusura nella fodera per il trasferimento
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Fine manica con polsino interno
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasca interna con tasca per telefono, Tasca interna in rete
    Tasca portadocumenti sul davanti
    Tasche interne con cerniera e fodera in pile
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, ventilazione sulla schiena

    Reflex
    Nastro riflettente sul corpo, maniche e spalle, nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

    Chiusura anteriore
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica, patta antivento interna in pile
    Fodera
    Fodera in rete spazzolata

    Descrizione:

    • Giacca softshell foderata in rete, antivento e impermeabile, con cuciture nastrate
    • Perfetta per l'autunno e la primavera, o per le temperature più fredde con uno strato aggiuntivo di pile sotto
    • Con cappuccio staccabile e regolabile, schiena allungata e tasca meccanica porta tessere per semplificare l'ingresso e l'uscita dal cantiere
    • La giacca shell è certificata secondo la norma EN ISO 20471, abbigliamento protettivo ad alta visibilità

    Norma:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello