Giacca high vis XXXL

Codice art.: 498719873389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 498719873389XXXL
EAN / GTIN 7330509434543
Codice del produttore 498719873389XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Fine manica con polsino interno
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con tasca per telefono, Tasca interna in rete
Tasca portadocumenti sul davanti
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, ventilazione sulla schiena

Reflex
Nastro riflettente sul corpo, maniche e spalle, nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, patta antivento interna in pile
Fodera
Fodera in rete spazzolata

Descrizione:

  • Giacca softshell foderata in rete, antivento e impermeabile, con cuciture nastrate
  • Perfetta per l'autunno e la primavera, o per le temperature più fredde con uno strato aggiuntivo di pile sotto
  • Con cappuccio staccabile e regolabile, schiena allungata e tasca meccanica porta tessere per semplificare l'ingresso e l'uscita dal cantiere
  • La giacca shell è certificata secondo la norma EN ISO 20471, abbigliamento protettivo ad alta visibilità

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello