micropile donna XS

Codice art.: 497310108933XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore marineblau / high vis gelb
    Taglia unisex XS
    Tipo di prodotto Giacca di microfleece

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 497310108933XS
    EAN / GTIN 7330509684276
    Codice del produttore 497310108933XS
    Numero-L L00980 4197

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
    Cuffia con elastico
    Dettagli
    Collo foderato in pile
    Pannelli in alta visibilità, per una maggiore visibilità

    Tasche
    Tasche anteriori con cerniera e due tasche interne

    Chiusura anteriore
    Cerniera in plastica a due vie, patta antivento interna in pile

    Reflex
    Riflettenti su spalle e maniche

    Descrizione:

    • Giacca in micropile che funziona anche come secondo strato, con dettagli reflex dal taglio intelligente e pannelli in alta visibilità per una maggiore visibilità
    • La giacca da donna tiene lontano il freddo e dà una piacevole sensazione grazie al suo materiale
    • Per una vestibilità ottimale, la schiena è allungata e sono disponibili bande elastiche sia nelle maniche che nell'orlo
    • Il colletto è foderato in pile e la giacca ha una cerniera a due vie

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello