Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile
Fodera
Fodera in trapunta nella manica, Fodera leggera, Fodera in Airmesh
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
Dettagli
Logo stampato sul petto, Stampa sulla manica
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Reflex
Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio
Chiusura frontale
Cerniera in plastica a due vie
Descrizione:
- Giacca leggera foderata da donna con fodera in airmesh, ideale per essere indossata in condizioni climatiche leggermente più fresche
- Grazie alla sua struttura, l'airmesh isola in condizioni fresche e allo stesso tempo traspira e trasporta l'umidità
- Questo conferisce al capo una migliore vestibilità e libertà di movimento
- La giacca è antivento e impermeabile con traspirabilità e cuciture nastrate
- La giacca bicolore è dotata di dettagli lock, dettagli reflex e un cappuccio rimovibile
- Appartiene alla collezione Unite ed è disponibile in tre diverse combinazioni di colori
- Certificata secondo la norma EN 343
Norma: