Esecuzione:
Strumento di misura per una misurazione comoda e precisa dell’intensità di campo. Durante la prova di rottura con polveri magnetiche, i pezzi vengono magnetizzati mediante corrente e forza magnetica motrice. Per la visualizzazione sicura delle crepe, è necessario raggiungere un’intensità di magnetizzazione minima. Al termine del controllo, il pezzo viene di solito smagnetizzato.
Grazie alla semplicità d´uso e al robusto telaio gommato antiurto, DEUTROMETER è particolarmente indicato per i difficili controlli giornalieri. DEUTROMETER misura i campi magnetici prodotti da corrente continua e alternata a bassa frequenza. L’intensità di magnetizzazione e il campo magnetico residuo possono essere misurati in successione.
- Ampio display illuminato
- Il campo magnetico prodotto da corrente alternata e da corrente continua viene rilevato automaticamente. Si evitano così errori di misurazione dovuti a un´impostazione inappropriata degli apparecchi.
- L’unità di misura selezionata viene visualizzata direttamente sul display.
- Allarme ottico e acustico al superamento del limite per un rapido controllo dei pezzi
- Visualizzazione contemporanea del valore di misura e del valore massimo
- Modalità di misurazione disponibili: visualizzazione standard o a barre per il controllo visivo del valore limite
- Non è necessaria alcuna calibrazione
- Soddisfa i requisiti della norma EN ISO 9934-3:2002 capitolo 9.3
- Adatto per compiti di controllo a norma EN ISO 17638 Capitolo 5.5.2
Proprietà di misurazione:- Grandezza misurabile: intensità di campo magnetico H o dell’induzione B (in aria)
- Unità di misura: mT, A/cm, kA/m, Gauss
- Metodi di misurazione: CC = misurazione di un campo magnetico prodotto da corrente continua immutato nel tempo con segno + o - per il campo magnetico stesso. CA = valore effettivo in un campo magnetico prodotto da corrente alternata (True RMS)
Campi di applicazione:- Misurazione del campo magnetico prodotto da corrente alternata/continua (riconoscimento automatico)
- Misurazione del campo magnetico prodotto da corrente alternata/continua (riconoscimento automatico con allarme al superamento del limite)
- Misurazione del campo magnetico prodotto da corrente continua (ad es. per i campi magnetici residui)
- Misurazione del campo magnetico prodotto da corrente alternata (ad es. misurazione dell’intensità di magnetizzazione)
Fornitura:
Incl. valigetta di trasporto e attestato di conformità
Accessori speciali:
Sonde di misura n. art.
496972, camera a campo zero e magnete di riferimento con intensità di campo definita