Chiave per sfiatare freni ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 8 ∙ 208 mm

Codice art.: 4968-8
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4968-8
    EAN / GTIN 4000896085699
    Codice del produttore 4968-8
    Numero-L L60140 3334

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Per spurgare i freni senza smontaggio della ruota
    per la sostituzione dei cilindretti, dei cilindri della pompa dei freni nonché dei raccordi di condutture
    • Esagono su entrambi i lati, stessa apertura della chiave
    • Piegato a gomito
    • Superficie: cromata
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
    • Apertura chiave: 8 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 208 mm
    • Peso netto (kg): 0.08 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello