• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave per sfiatare freni ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 11 ∙ 236 mm

Codice art.: 4968-11
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4968-11
EAN / GTIN 4000896085729
Codice del produttore 4968-11
Numero-L L60140 3336

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per spurgare i freni senza smontaggio della ruota
per la sostituzione dei cilindretti, dei cilindri della pompa dei freni nonché dei raccordi di condutture
  • Esagono su entrambi i lati, stessa apertura della chiave
  • Piegato a gomito
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 11 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 236 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello