Giacca in maglia high vis donna XXL

Codice art.: 496721203399XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 496721203399XXL
EAN / GTIN 7330509696934
Codice del produttore 496721203399XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia pesante, un lato spazzolato, 380 g/m².

Finitura
Dorso allungato
Cuffia con elastico

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera, Tasche anteriori, una con anello a D

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a due vie, Cerniera anteriore dotata di piccola patta foderata in pile

Funzionalità
Taglio femminile

Dettagli
Cappuccio fisso

Rafforzamento
Spalle, maniche e fianchi rinforzati

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Descrizione:

  • Elegante giacca hi-vis in un comodo tessuto a maglia, progettato per la figura femminile
  • I riflettori sagomati consentono una maggiore traspirabilità e mobilità
  • La giacca è dotata di cerniere ed è rinforzata con tessuto soft shell sulle spalle, sulle maniche e sull'orlo posteriore per una maggiore durata
  • È una giacca ideale per il tempo libero e il lavoro
  • Certificata secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello