Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, maglia pesante, un lato spazzolato, 380 g/m².
Finitura
Dorso allungato
Cuffia con elastico
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera, Tasche anteriori, una con anello a D
Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a due vie, Cerniera anteriore dotata di piccola patta foderata in pile
Funzionalità
Taglio femminile
Dettagli
Cappuccio fisso
Rafforzamento
Spalle, maniche e fianchi rinforzati
Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Descrizione:
- Elegante giacca hi-vis in un comodo tessuto a maglia, progettato per la figura femminile
- I riflettori sagomati consentono una maggiore traspirabilità e mobilità
- La giacca è dotata di cerniere ed è rinforzata con tessuto soft shell sulle spalle, sulle maniche e sull'orlo posteriore per una maggiore durata
- È una giacca ideale per il tempo libero e il lavoro
- Certificata secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B